角型ジャンピングバケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55290297 品番JPBK-3325
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

折りたたみ式でコンパクトに!スプリング式でパッと開いてしっかり自立!
現場でのごみの収集に
資材や道具の運搬・収納に
折りたたみ時は、バックルでカチッと固定

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×250×250 材質外装:ポリエステル・内装:PVC 幅(mm)330 質量(kg)0.94 高さ(mm)250 奥行(mm)250 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×110 耐荷重N(kgf)147(15)

商品説明動画

角型ジャンピングバケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55290297
2023-09-08
用途:
塗装
金田美装 様

丁度の大きさで入れやすく使いやすいです
結構入ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする