DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エレクトロニクスニッパー
NWSニッパー137
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290656
品番
NW137-180G
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
材質
特殊鋼
全長(mm)
260
質量(g)
260
タイプ
成形グリップタイプ
切断能力
VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティング
チタン