NWSニッパー137

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55290683 品番NW137-240
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ドイツ製 高級ハンドツール

材質特殊鋼 全長(mm)405 質量(g)405 タイプスタンダードタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする