DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エレクトロニクスニッパー
NWSニッパー138
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290717
品番
NW138-200G
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
材質
特殊鋼
全長(mm)
330
質量(g)
330
タイプ
成形グリップタイプ
切断能力
VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティング
チタン
商品説明動画
NWSニッパー138
参考になった