セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書
材質ボディ部 ABS樹脂 LEDカバー部 PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)250×34×13
質量(g)88
保護等級IP20
光源高輝度白色チップLED
充電時間約3時間
色温度(K)6000
使用電池専用リチウムイオン電池(3.7V 1200mAh)
使用環境温度(℃)-10〜40
充電電圧(V)5
充電電流(A)1
照度(Lux)400lux(HIGH),200lux(LOW),900lux(スポット)
明るさ(Lm)250lm(HIGH),125lm(LOW),65lm(スポット)
LED使用数(個)10+1個(スポット)
連続点灯時間(時間)約2時間(High),約4時間(Low),約3時間(スポット)
照射角度(°)110°(HIGH/LOW),35°(スポット)