古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の その他電線管用接続部品
管路口防水部品多条ケーブル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
55292668
品番
FFB-100
参考基準価格(税別)
¥18,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
用途
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
寸法L(mm)
162
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
90
適合サイズ
FP-100 多条用
寸法D3(mm)
135