曜日別特売
FPKS-200 カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業) 55292765

FPKS-200 カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業) 55292765
FPKS-200 カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業) 55292765

カセツレックス スリット入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1巻(4m)注文コード55292765品番FPKS-200
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スリット入りの為、取り扱いしやすい。

仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用近似内径d(Φmm)200外径(mm)近似外径D:253
注意
※ご注文数量が多い場合、10tトラックでの配送となる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする