古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキPFD(2重構造)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55293499
品番
PFD-28
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
外径D(Φmm)
36.5
内径d(Φmm)
28
色
グレー
長さ(m)
30
規格
JIS C 8411
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
材質(外層)
N3.0(マンセル記号)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300