曜日別特売
SGSP12M1.75R+2 SGスパイラルT(OS) SGSPシリーズ NACHI(不二越) 55294035

SGスパイラルT(OS) SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード55294035品番SGSP12M1.75R+2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,360

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。

仕様●径(mm):12●ピッチ(mm):1.75●等級:P6●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):82●ネジ長(mm):12.3●シャンク径(mm):8.5アズワン品番65-5742-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする