NACHI(不二越)
SGスパイラルタップロングシャンクM SGSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
55295295
品番
SGSPL4M0.7R+1X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,170
この商品は
124
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):4●シャンク径(mm):5.0●ピッチ:0.7●等級:P4●食付:2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):7.8●溝数:3
アズワン品番
65-5743-64