曜日別特売
SGSPL3.5M0.6RX100 SGスパイラルタップロングシャンクM SGSPLシリーズ NACHI(不二越) 55295329

SGスパイラルタップロングシャンクM SGSPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード55295329品番SGSPL3.5M0.6RX100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。

仕様●径(mm):3●シャンク径(mm):4.0●ピッチ:0.6●等級:P2●食付:2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):6.5●溝数:3アズワン品番65-5743-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする