画像準備中

エアマットレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55295364 品番NP32100
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポーツエアーマットレスはリビングでも、トラックテントで使用してもあなたに最高の睡眠を提供する。
フルサイズピックアップトラックの荷台のタイヤハウス間にしっかりとフィットする設計。上面には滑り防止のためにフロック加工を施す。
空気入れ内蔵式で、バッテリーや電源などは不要。

付属品収納用バッグ 材質PVC ブラック 質量(g)5.4 耐荷重(kg)180 人数2名 寸法(cm)190X127 対応シーズン4シーズン (春、 夏、 秋、 冬) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:39×35× 13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする