ZETA
ラジエターガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
車種
CRF250R'20/RX'20
注文コード
55295705
品番
ZE52-2015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
車種
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ZETA ラジエターガード3mm厚のアルミプレートと直径12mmのアルミシャフトを使用。
補強リブを設けたプレートとアルミシャフトにより横からの衝撃を受けやすいラジエターを強固に守る。
車種
CRF250R'20/RX'20
厚さ(mm)
アルミプレート:3
直径(Φmm)
アルミシャフト:12
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。