画像準備中

スマホマウントホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55297245 品番D41-07-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン、カーナビなどの装着に最適なバーマウント。ハンドルバークランプに取り付けるタイプで、様々なバークランプ形状に対応。本体の向きやマウントする位置を好みのポジションに設定可能なため、ハンドルバークロスバーがあっても避けて取付できる。
アルミスペーサー12mm/3.5mmとM8キャップボルトを付属し、様々なバークランプ形状に対応。
マウントバーの取付位置(高さ)を2段階調整可能。
マウントバーはA6061材を採用し、滑り止めのサンドブラスト加工した後、カラーアルマイト処理を施す。

材質アルミ 幅(mm)マウントバー: 128 Blue 直径(Φmm)マウントバー: 22.2 取付ピッチ(mm)55〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする