NACHI(不二越)
SGスパイラルタップ SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
55297368
品番
SGSP4M0.7RX1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
仕様
●径(mm):4●ピッチ(mm):0.7●等級:P3●食付(P):1.5●溝数:3●全長(mm):52●ネジ長(mm):4.9●シャンク径(mm):5.0
アズワン品番
65-5746-10