曜日別特売
SGSP8M1.25RX1.5P SGスパイラルタップ SGSPシリーズ NACHI(不二越) 55297429

SGスパイラルタップ SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード55297429品番SGSP8M1.25RX1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。

仕様●径(mm):8●ピッチ(mm):1.25●等級:P3●食付(P):1.5●溝数:3●全長(mm):70●ネジ長(mm):8.8●シャンク径(mm):6.2アズワン品番65-5746-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする