NACHI(不二越)
SGスパイラルタップ SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
55297499
品番
SGSP20M1.5RX1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
仕様
●径(mm):20●ピッチ(mm):1.5●等級:P4●食付(P):1.5●溝数:4●全長(mm):105●ネジ長(mm):17.5●シャンク径(mm):15.0
アズワン品番
65-5746-28