NACHI(不二越)
SGスパイラルタップ SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
55297605
品番
SGSP2M0.4RX1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
仕様
●径(mm):2●ピッチ(mm):4●等級:P1.5●食付(P):1.5●溝数:3●全長(mm):40●ネジ長(mm):8.0●シャンク径(mm):3.0
アズワン品番
65-5746-07