NACHI(不二越)
HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
55298838
品番
ZSPL16M1RX150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):16●ピッチ(mm):1●等級:REG P2●食付(P):2.5●全長(mm):150●ネジ長(mm):13.5●溝数:3●シャンク径(mm):12.5●首下長(mm):32.5●首径(mm):14.75
アズワン品番
65-5748-52