SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZAJ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
単動形(常時開)
仕様
(J)ダストカバー付
材質(ダストカバー)
(S)シリコンゴム(Si)
注文コード
55299063
品番
MHZAJ2-6SMS
参考基準価格(税別)
¥23,890
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・仕様・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)
6
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
4
仕様
(J)ダストカバー付
ボディオプション
(M)エンドボスタイプ軸方向配管形-M3ポート付
材質(ダストカバー)
(S)シリコンゴム(Si)
CADデータダウンロード