カナフレックス
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管用接続部品
カナフレックスの その他電線管用接続部品
NEWカナレックス 他社管継手S型ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55300867
品番
KSK-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,130
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
NEWカナレックスとカナレックスの接続する際に使用
材質(本体)
PE
タイプ
ソケット型
寸法D(mm)
204
寸法D2(mm)
200
寸法D3(mm)
206
寸法D4(mm)
172
寸法L(mm)
345
適合サイズ
150Φ