画像準備中

カナレックス 端子箱接続コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55302714 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,930
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カナレックスを端子箱と接続する際に使用

材質(コネクタ)合成ゴム 材質ブッシング:ポリカ 材質(ロックナット)鋳鉄 適合サイズ65Φ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55302714 - 57394409 T-TC65 TACレックス 端子箱接続コネクター TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TACレックス 端子箱接続コネクター TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 7,898 税込8,688 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする