カナフレックス
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管用接続部品
カナフレックスの その他電線管用接続部品
カナレックス 端子箱接続コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55302739
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,260
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
カナレックスを端子箱と接続する際に使用
材質(コネクタ)
合成ゴム
材質
ブッシング:ポリカ
材質(ロックナット)
鋳鉄
適合サイズ
100Φ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55302739
-
57394427
T-TC100
TACレックス 端子箱接続コネクター
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)