200ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み FT-200-L-R-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×960本) 注文コード55303205 品番FT-200-L-R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,500

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml
リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)
ロープロファイルのため反応効率を高めます。
ナンバリング(キャップ:A〜H、チューブ:1〜8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌

仕様●全長:51.5mm アズワン品番65-3831-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする