ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
肩掛け刈払機 農業向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55303396
品番
BC2020-L(ループハンドル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)
3.6
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
ハンドル形状
ループハンドル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55303396
BC2020-L(ループハンドル)
84727100
970724501
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L
ゼノア
1台
¥
47,980
税込
¥
52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)