ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55303545
品番
TKZ265L(ループハンドル)
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)
7.4
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
全長(cm)
258.5
全高(cm)
35.8
ハンドル形状
ループハンドル
全幅(cm)
25.3