BCZ275GL-DC(ループハンドル) 肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ ゼノア 55303563

BCZ275GL-DC(ループハンドル) 肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ ゼノア 55303563
BCZ275GL-DC(ループハンドル) 肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ ゼノア 55303563
BCZ275GL-DC(ループハンドル) 肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ ゼノア 55303563
BCZ275GL-DC(ループハンドル) 肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ ゼノア 55303563

肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55303563
品番
BCZ275GL-DC(ループハンドル)
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

プロのハードユーザーもきっと満足のゼノア最新型ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のゼノアらしいパフォーマンス&耐久性。25.4ccジュラルミンパイプ造園向け・山林向け刈払機。

仕様
パイプ:標準
質量(kg)
4.5
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
ハンドル形状
ループハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする