ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー本体
ゼノアの エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー オールラウンドソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55303737
品番
G3401EZ-25AP12 SP
参考基準価格(税別)
¥79,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)
3.4
排気量(mL)
33.4
全長(cm)
38
燃料タンク容量(L)
0.27
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
キャブレター
ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)
全高(cm)
25
全幅(cm)
23