エンジンチェンソー プロソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55303816 品番GZ3750EZ-25AP14 SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,000

排出ガス濃度を大幅に抑制する「ストラト・チャージド エンジン」を搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。

ストローク(mm)31.1 質量(kg)4.4 排気量(mL)39.1 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 チェーン形式91VXL 全幅(cm)23.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55303816 GZ3750EZ-25AP14 SP 18881375 970738316 画像準備中 エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00 ゼノア 1台 72,980 税込80,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする