ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー本体
ゼノアの エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー プロソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55303859
品番
GZ4350HEZ-21BPX16 RSP
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
ストローク(mm)
31.1
質量(kg)
4.7
排気量(mL)
43.1
全長(cm)
39
燃料タンク容量(L)
0.42
スパークプラグ
NGK CMR7H
全高(cm)
27.5
全幅(cm)
23.5