MHZL2-10D1-M9BWVL リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC 55303875

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8 注文コード55303875 品番MHZL2-10D1-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥30,140 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は作動方式・開閉ストロークなど398種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8 ボディオプション(-) 基本形 リード線長さ(mm)(L) 3 オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 フィンガオプション(1) 側面タップ取付方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする