エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55303895 品番RC6200DP-16
参考基準価格(税別)¥369,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。

質量(kg)6.4 排気量(mL)62 全長(cm)41 燃料タンク容量(L)0.67 スパークプラグNGK BPM7A キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ 全高(cm)29 全幅(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする