Simport
Simportの ガラス・樹脂・金属容器
Simportの 試験管/チューブ/栓類
Simportの 試験管
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×1000本)
注文コード
55307055
品番
T400-3AS
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥118,789
販売価格(税別)
¥
107,990
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3853-55