Simport
Simportの ガラス・樹脂・金属容器
Simportの 試験管/チューブ/栓類
Simportの 試験管
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×1000本)
注文コード
55307064
品番
T400-3S
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.S●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 1400g●温度耐性:-50℃〜55℃
アズワン品番
65-3853-57