2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×500本) 注文コード55307116 品番T406-2
参考基準価格(税別)¥161,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。

仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃〜70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃〜70℃ アズワン品番65-3853-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする