ビーエム機器
ビーエム機器の ガラス・樹脂・金属容器
ビーエム機器の 試験管/チューブ/栓類
ビーエム機器の 試験管
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106CLシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×1000本)
注文コード
55307274
品番
TYS-106CL
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:クリアレン●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃〜60℃●容量:10.0ml
アズワン品番
65-3854-61