- カバー 脚立天板側面用 モノタロウ 55307553 - カバー 脚立天板側面用 モノタロウ 55307553 - カバー 脚立天板側面用 モノタロウ 55307553

カバー 脚立天板側面用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード55307553 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

脚立天板の側面をしっかりとカバーします。運搬中に傷防止、取り回し時の安全対策が出来ます。取付した状態でも使用出来るので収納いらず。

用途脚立天板側面のカバーとして。 材質オックスフォード布+EVA 寸法(mm)190×75×70 質量(g)60(1個)
注意
※本来の目的以外には使の用しないでください。
※脚立形状によっては取付出来ない場合があります。
※脚立でのみご使用ください。
※火気及び高熱を帯びる場所で使用しないでください。縫い目のほつれや破れがある場合使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55307553
2021-09-23
用途:
機器メンテ
大清住設 様 (建設業・工事業)

材質は工具袋の材質で少し硬い樹脂で型を作っている。固定は伸縮性のあるベルトでマジックテープでフィットさせる。キッチリ固定はできないが、壁の保護には有効。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする