IMPACT PROマジック式セーフティーシューズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55308007 品番 T-9103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するマジックテープ式のセーフティシューズです。

サイズ(cm)25.5 ブラック 機能屈曲性 材質(甲)合成皮革 靴底2cm 材質(底部)合成底 材質(先芯)樹脂製先芯 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)1.5 cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
仕事

幅は3Eではないと思う。4Eか。
靴底はフラット。
甲のベロみたいなやつにマジックテープのベルトは通っておらず、ベロの外側のみ靴の甲に固定されている。
なので外側から足をねじ込めば履きやすいかと思いきや、それだとベロを中へ巻き込んでしまう。
逆に、ベロが固定されていない内側から足をねじ込んだほうが、なぜかベロを巻き込まない。
耐久性はまだわからないが、下からかぶせてある靴底の、足指付け根辺りの横が心配。
買ったばかりだが、個人的には今のところ4000円弱のものと遜色ないと思う。
2年ぐらい持つようならまた買うと思う。ほかの色も出してほしい。

対象商品:
55308034
2026-03-31
用途:
工場作業時
サービス業

サイズ感は少し大きめにした方がいいかも
ピッタリサイズにしてしまうとつま先が痛い

2025-06-28
用途:
電気工事
有限会社仲上電機製作所 様

まだ使ってないですが、履きやすそうで良さそうです。

対象商品:
55308016
2024-07-26
用途:
単車通勤靴
卸売・小売業

バイク通勤用に購入しました
会社の安全靴も使用するのでシフト当たりが汚れるので丁度良い

2024-10-25
用途:
仕事に
運輸・通信業

お値段リーズナブルな安全靴が無いか?探していたら、この商品を発見しました。

対象商品:
55308043
2021-02-22
用途:
コスパ
建設業・工事業

履き心地はいいです。

普段買ってるものより
コスパがいいです。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
塗装作業時、足付け作業時等
合資会社 新栄自動車 様

あまり長持ちしませんでした。早い段階で底剥がれおきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする