IMPACT PROセーフティーシューズ ST-570

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55308059 品番ST-570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

つま先に鋼先芯を使用したセフティーシューズです。超軽量で片足約360g(26cm)、幅広4E設計でゆったりとした履き心地です。
EVAミッドソールにより足の衝撃を緩和して疲れづらく靴底の全面ラバーによりグリップ性を高めた商品です。
カップインソールを使用していますのでフィット感のある履き心地良い商品です。

グレー サイズ(cm)24.5 材質(甲)合成皮革 靴底1cm 材質(底部)合成底 材質(先芯)鋼製先芯(JIS L級相当) RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)1.5 cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-01
用途:
厨房などに食品トレー納品
建設業・工事業

厨房などにはおすすめできません。めちゃくちゃ滑ります。

1人が参考にしています
対象商品:
55308059
2021-06-01
用途:
電車での通勤用に
サービス業

満員電車で足を踏まれる事が多く 血豆だらけの足に悩んだ結果 安全靴の存在をしり 購入につながりました 女性のオフィスカジュアルにも黒なので合わせやすいですが表面のロゴは切り取って履かせて頂いています

対象商品:
55308086
2021-01-04
用途:
仕事用
運輸・通信業

まず見た目がスニーカーのようで普段履きにも仕事にもそのまま使えそうです。
幅広4Eサイズでゆったり(甲高の為)履けます。つま先もゆったりしています。
履き心地は良いと思います。あとは、耐久性ですが、これはまだ分かりませんが、1年以上
使えればリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55308104
2022-07-25
用途:
軽作業

履いて一ヶ月弱で左右共、側面内側(白い部分とグレーの部分)の接着が剥がれてきた。
右4cm程、左10cm程。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする