付属品Uブラケット
質量(kg)1.63
色黒
外形寸法(mm)本体のみ:182(H)×113(W)×114(D)
感度84dB(SPL/1W@1m)
インピーダンス16Ω、70V/100V伝送対応(70V伝送時:1W/2W/4W/8W/16W、100V伝送時:2W/4W/8W/16W)
再生周波数帯域(Hz)85Hz〜19000Hz
音圧レベル(dB)97dB SPL (1m/pink noise)、103dB SPL (peak)
スピーカーユニット5.7cmフルレンジドライバー×1
特性水平×垂直:180°×155°
許容入力(W)16