101435 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型 興研 55308445 101435 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型 興研 55308445

取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55308445 品番101435
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵

用途防じん 仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)75以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55308445
2023-08-05
用途:
自動車鈑金塗装に使用

・見た目が写真よりメッキっぽくなってます。
・活性炭フィルターに替えれば少々の塗装であれば有機溶剤のにおいもしません。
・何よりフィルターの単価が安い
・作業により2個のマスクを使い分けしています。
・溶接ヒューム、パテ研ぎにも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする