興研
興研の 防じんマスク
興研の 防じんマスク(取替え式)
興研の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121R-08型(サイズS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55308515
品番
123684
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ呼吸が楽なダブルフィルタKBCフィルタ併用可能
用途
防じん
仕様
KBCフィルタ併用可能
適合
フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質
面体:シリコーン
形状
面体:アンダーチン
サイズ
S
区分
RL2
質量(g)
167以下
吸気抵抗(Pa)
64以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
52以下
ひもタイプ
タイプRB
指定防護係数
10