123749 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型 興研 55308524 123749 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型 興研 55308524

取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55308524 品番123749
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ4点式しめひもで装着安定KBCフィルタ併用可能

用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン 区分RL2 質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)64以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)47以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする