興研
興研の 防じんマスク
興研の 防じんマスク(取替え式)
興研の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型(サイズS)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55308533
品番
123757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ4点式しめひもで装着安定KBCフィルタ併用可能
用途
防じん
仕様
KBCフィルタ併用可能
適合
フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質
面体:シリコーン
形状
面体:アンダーチン
サイズ
S
区分
RL2
質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)
64以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
47以下
ひもタイプ
タイプXRB
指定防護係数
10