興研
興研の 防じんマスク
興研の 防じんマスク(取替え式)
興研の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55308549
品番
127469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途
防じん
仕様
KBCフィルタ併用可能
適合
フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質
面体:シリコーン
形状
面体:アンダーチン
区分
RL2
質量(g)
185以下
吸気抵抗(Pa)
64以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
33以下
ひもタイプ
タイプRB
指定防護係数
10