124338 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS) 興研 55308558 124338 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS) 興研 55308558

取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55308558 品番124338
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能

用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用 適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RS2 質量(g)170以下 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする