MAX Endurance高耐久 microSDXC カード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55308743 品番 SDSQQVR-128G-JN3ID
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。

容量(GB)128 互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30) アズワン品番64-9050-33
注意
※商品のデザイン・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55308743
2022-12-20
用途:
防犯カメラ
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

他のサイトになかったので、モノタロウさんにあり
早急に必要だったので助かりました。
問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする