遮光布(ベルベット)四辺メローロック縫製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55309898 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400

雪道約100km走行可能
夏タイヤ・冬タイヤに使用可能
時速50km/h以下
チェーン規制対応品
タイヤにかぶせるだけで簡単装着
軽量、コンパクト収納で場所もかさばりません
クリアランスの少ない車にも装着可能
今までにない驚異の乗り心地
ホイールを覆うサイドネット採用で、内側への脱落防止
乗用車用(※軽自動車には対応しておりません)
※適合タイヤサイズについては、カタログ、またはQRコードにてご確認ください。

仕様●サイズ:980mm×3m●材質組成:綿100%●遮光率:100%(JIS L 1055A法)●防炎性能試験番号:AO 090353●厚み:約1mm●RoHS2(EU)2015/863 アズワン品番65-3863-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする