唾液喀痰採取セット(500本/個包装)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード55309968 品番00917
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

めくりやすくて、スパッと切れるスカットカットを搭載した強接着のコロコロです。
スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
強接着で、しっかり取れるので、ペットユーザーの方にも支持されています。
ミシン目入りのチャック式包装袋です。

仕様●スクリュースピッツサイズ:Φ16×全長108mm●ロート:口部Φ29.5×高さ25mm●目盛り:1.5mL・5mL・9mL・10mL●材質:PP(ポリプロピレン) アズワン品番65-3864-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする