※着用例

FH203C-01 5L 防塵上着 5L アウトポケット FH203Cシリーズ 東洋リントフリー 55310108 FH203C-01 5L 防塵上着 5L アウトポケット FH203Cシリーズ 東洋リントフリー 55310108

防塵上着 5L アウトポケット FH203Cシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55310108 品番FH203C-01 5L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

から拭き用
フリンジ付でコーナーのホコリも絡めてお掃除できます。
面ファスナーにより糸の着脱が簡単です。

仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●上着丈(cm):78●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●レギュラーカラー●センターファスナー●左脇雨蓋式ポケット付き●袖口ゴム絞り●上着裾ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。 アズワン品番65-3864-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする